詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-23

品名 : 3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 粒度 #100
砥材 GC材 砥石サイズ 直径:φ22mm
幅:3.0mm
穴径:φ1.80mm
最大回転数 20,000rpm 入数 3枚
(マンドレル:1本)
石材、ガラス、陶磁器、超硬刃などの研磨に
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top