詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-36

品名 : 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 粒度 #180
刃径×(刃長)×全長 1.0×45mm
2.0×45mm
2.0×(8.0)×45mm
2.5×(5.0)×45mm
3.5×(8.0)×45mm
許容最高回転数 30,000rpm
抜群の長寿命! 使用用途に合わせて作業ができる、異形ダイヤモンドビット5本組
彫金、模型、プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top