詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-38

品名 : 4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 粒度 #180
刃径×(刃長)×全長 1.5×(7)×45mm
2.5×(7)×45mm
3.2×(7)×45mm
2.0×45mm
許容最高回転数 30,000rpm
使用用途に合わせて作業ができる、ダイヤモンドビット4本組
彫金、模型、プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 14:00現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top