詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-6

品名 : 3枚組 軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 丸鋸 φ16・19・22mm
(厚み:0.1mm)
入数 3枚
マンドレル(アーバー)1本
木材、バルサ材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に
丸鋸は、極薄く精密仕上げ
お手持ちのミニルーターに取り付けてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/07 05:48現在)

商品入数 3 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top