詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-61

品名 : #120・240 軸付研磨リング(2.35mm軸)

仕様

〈セット内容〉 ・軸付ゴムドラム
・研磨リング
(#120・#240/各5個)
軸径 2.35mm
ドラム径 φ11mm 最大回転数 20,000rpm
金属、木工、ガラスなどの角面研磨、内面研磨、曲面研磨などに
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 15:07現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top