品番 : EA819WM-71
品名 : #150・220 軸付研磨ホイール(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | ディスク径 | φ20mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #150・#220 | 最大回転数 | 20,000rpm |
| 入数 | 10枚 (2種/各5枚) | ||
| 金属、木工などの平面研磨や仕上げに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0916ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA819WM-72 : [EA819WM-71用] 交換用ディスクペーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
