品番 : EA819XF
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ6×16×50mm ② φ6×5.4×50mm ③ φ6×16×50mm ④ φ8×13×58mm ⑤ φ8×19×65mm ⑥ φ8×19×65mm(エンドカット) |
軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
| ケースサイズ | 110×95×25(H)mm | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
代替品
![]() |
|

