品番 : EA819XH
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| <セット内容> | 6本組みセット EA819JB-6(φ6×19mm) EA819JB-10(φ10×19mm) EA819JC-6(φ6×19mm) EA819JC-10(φ10×19mm) EA819JJ-6(φ6×19mm) EA819JJ-10(φ10×19mm) ×各1本、プラスチックケース入り |
材質 | タングステンカーバイト |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
| 軸径 | 6mm | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
