品番 : EA819XN
品名 : 5本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
<セット内容> | 5本組セット 品番(刃径×刃長×全長) ウェブカタログ画像の商品左から ・EA819DG-6(2.5×6.9×44.5mm) ・EA819DG-11A(5.0×10×55mm) ・EA819DG-67(φ4.0×45mm) ・EA819DG-1(1.6×4.6×44.5mm) ・EA819DF-5(4.9×7.4×44.5mm) |
軸径 | 3mm |
---|---|---|---|
粒度 | #140 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0954ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)