詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819XN-1

品名 : 5本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① 1.6×4.6×44.5mm
② 2.5×6.9×44.5mm
③ φ3.5×45mm
④ 4.9×7.4×44.5mm
⑤ 5.0×10×55mm
軸径 3mm
粒度 #140 入数 5本組
電着タイプ
ダイヤモンドパウダー付き
収納袋付き
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 組
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top