品番 : EA819XV-3
品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(3mm軸)
切削性が高く、耐熱性にも優れています。
仕様
| <セット内容> | 5本組み | サイズ | (刃径×刃長×全長): 3×13×38mm(2種類) 3×11×39mm 3×13×38mm 3×2.7×38mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
| ケースサイズ | 69×33×75(H)mm | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
