詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819ZA-64

品名 : 6.0mm 4本用ケース

仕様

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
4本入り用
外寸 110×95×25(H)mm 内寸 105×90×10(H)mm
重量 61g 材質 プラスチック
中敷 発泡ウレタン
6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/06/17 11:48現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top