品番 : EA819ZB-2
品名 : 5mm シーリング除去カッター
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/CUTTER 5P |
|---|---|---|---|
| 差込 | 1/4” | 刃径 | 5mm |
| 全長 | 60mm | 入数 | 1本 |
| 最高使用回転数 | 3000rpm | 推奨条件 | ・対象物:サイディングボード・コンクリート ・シーリング材:シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅:7mm以上 |
| 狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。 | |||
| 市販の電動ドライバーで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
