品番 : EA820DC-100
品名 : 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCGW100C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 100mm | 有効長 | 130mm(カッター長:157mm) |
| ・ポリクリックシリーズ EA820DB-100用替刃 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820DB-100 : 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) |
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| 部品 | EA820D-1 : [ガルバウッド用] センタードリル |
