品番 : EA823JA
品名 : 21-33mm/6本組 ホールソーセット(六角軸/電気工事用
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JSSTB-A |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 21mm 27mm 33mm |
有効長 | 20mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 適合材 | ステンレス(1mm以下) 薄鉄板・アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合板 塩ビ板 石膏ボード |
| 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) |
ケースサイズ | 270×80×180(H)mm |
| EA823JA-21・EA823JA-27・EA823JA-33の各2本の6本セット | |||
| 電気工事用 | |||
| 貫通作業が可能な、ツバなしタイプ | |||
| インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー | |||
| 高耐久チタンコーティングセンタードリル採用 | |||
| SUS304(厚み1mm以下)への穿孔可能 | |||
| 抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載 | |||
| 携帯及び収納に便利なツールボックス | |||
| ケースは角丸加工のプラスチック製で壁の傷付けやケガを防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA823JA-21 : 21mm バイメタルホールソー(六角軸) |
| 関連商品 | EA823JA-27 : 27mm バイメタルホールソー(六角軸) |
| 関連商品 | EA823JA-33 : 33mm バイメタルホールソー(六角軸) |
