詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823L-1A

品名 : ホールソー用パイロットドリル [LENOX]

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1779771
全長 108mm 重量(g) 21
シャンク径 6.4mm 用途 鉄鋼用
適合アーバー EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A
EA823L-5SA、EA823L-6S
先端コーティングなし
バイメタルホールソー(EA823L-16~152)用センタードリル
LXAH9938PBM、LXAH9912PBM(EA823L-5SA)に使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。
軸付ホールソー(EA823LX-14A~EA823LX-121A)の交換用ドリルとしても使用可能
※37mm以上のバイメタルホルソーで使用する際にセンタードリルが長い場合があります。
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/03/19 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0947ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top