詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823LJ

品名 : [自動車修理] ホールソーセット [LENOX]

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 30805500A
用途 鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に 仕様 自動車用
ホールソー 19・22・25・29・32mm アーバー ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm×1本
対応被削材 鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)
竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード
塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)
アーバーアダプター×1個
ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)
広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0946ページ

代替品

EA823LA-1
  • 品番

    EA823LA-1

  • コメント

    詳細をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top