品番 : EA823LX-270
品名 : [配管工事用] 6.35mm軸ホールソーセット
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LX90027 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | インパクト軸付バイメタルホールソー 22mm×1個(EA823LX-222) 25mm×1個(EA823LX-225) 32mm×1個(EA823LX-232) 38mm×1個(EA823LX-238) 六角レンチ×1 |
有効長 | 44mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 材質 | 刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール) 胴部:ハイスプリング鋼 |
| 用途 | ステンレス:~2mm 鉄:~5mm 木材、塩ビ、非鉄金属、軽天等 |
T3テクノロジー | 刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現! |
| スピードススロット | 切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! | ||
| 配管工事用セット | |||
| インパクトドライバーで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0946ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA823LX-222 : 22mm 六角軸付ホールソー[LENOX] |
| セット商品 | EA823LX-225 : 25mm 六角軸付ホールソー[LENOX] |
| セット商品 | EA823LX-232 : 32mm 六角軸付ホールソー[LENOX] |
| セット商品 | EA823LX-238 : 38mm 六角軸付ホールソー[LENOX] |
ウェブカタログ画像
拡大




