品番 : EA823LZ-1A
品名 : [超硬付]パイロットドリル
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXAH9414CTPB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 108mm | シャンク径 | 6.35mm |
| 材質 | 本体:ハイス鋼 先端:超硬 |
用途 | タイル、セメント、スレート、ALC用 |
| 適合アーバー | EA823L-4A、L-5A、L-5S、L-5SA | ||
| 超硬タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/06 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
