詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824AZ

品名 : 180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 R-113
サイズ(mm) 1.0~10.0(0.1㎜とび)
10.5~13.0(0.5㎜とび)
10.9・11.9・12.9
(リーマ使用時、収納可)
収納数 100本
サイズ φ180×82(H)㎜ 材質 プラスチック
重量(g) 240 用途 1.0㎜~13.0㎜ まで100本のドリル収納に
現場で使いやすい回転式です。
サイズ表示があるので、整理整頓が楽です。
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0879ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top