詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BD-121

品名 : 1.0- 13mm/121本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

<セット内容> 1.0~13.0mm(0.1mmとび)
(各1本入り)
材質 HSS(ハイス)
ケースサイズ 340×145×60mm 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
重量 6.3kg 表面処理 酸化処理(ホモ処理)
入数 121本
スチールケース入り
追加説明
カタログ価格

195,100 (税抜)/ 214,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/20 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0912ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top