品番 : EA824BG-12
品名 : M3-M12 タップ下穴用ドリル(CO-HSS/7本組)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3mm | サイズ | M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75 |
| 入数 | 7本 | 先端角 | 120° |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 強 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 総重量 | 158g | ||
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
