詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BG-13

品名 : 1/8"x40-5/8"x11 タップ下穴用ドリル(HSS/7本組

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 エクストラ正宗
先端径 2.6、3.8、5.1、6.6、8.0、10.7、14.0mm サイズ 1/8W40、3/16W24、1/4W20、5/16W18、3/8W16、1/2W12、5/8W11
入数 7本 先端角 118°
先端形状 X型 ねじれ角 標準
材質 HSS(ハイス) 表面処理 酸化処理(ホモ処理)
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 総重量 265g
クロス&ポイントシンニング付
喰い付精度が良く、センタリング加工不要
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0907ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top