品番 : EA824BG-15
品名 : No.6x32-5/8"x11 タップ下穴用ドリル(HSS/7本組
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | エクストラ正宗 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 2.8、3.9、5.2、6.6、8.0、10.8、14.0mm | サイズ | NO.6UNC32、NO.10UNC24、1/4UNC20、5/16UNC18、3/8UNC16、1/2UNC13、5/8UNC11 |
| 入数 | 7本 | 先端角 | 118° |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 標準 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 総重量 | 290g |
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| 喰い付精度が良く、センタリング加工不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
