詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BG-4

品名 : M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)

仕様

〈セット内容〉 ・穴径:φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0
・穴径:φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25
・穴径:φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25
・穴径:φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.5
材質 HSS(ハイス)
4本セット
追加説明
カタログ価格

9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0353ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top