品番 : EA824BG-5
品名 : M4-M10 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
仕様
| 5本セット | |||
| 材質 | HSS(ハイス) | ||
|---|---|---|---|
| ドリル(穴径:φ4.2mm、全長:85mm、適合リコイルサイズ:M4-0.7) | |||
| ドリル(穴径:φ5.2mm、全長:96mm、適合リコイルサイズ:M5-0.8) | |||
| ドリル(穴径:φ6.3mm、全長:105mm)、適合リコイルサイズ:M6-1.0 | |||
| ドリル(穴径:φ8.3mm、全長:119mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25) | |||
| ドリル(穴径:φ10.3mm、全長:138mm、適合リコイルサイズ:M10-1.25) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
