品番 : EA824BK-9
品名 : 2.5-8.5mm/9本組 ドリル(ねじ下穴・Co-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.5、3.3(3本)、4.2(2本)、5.0、6.8、8.5mm | 入数 | 9本 |
| 全長 | 61~121mm | 溝長 | 35~87mm |
| 先端角 | 120° | 先端形状 | X型 |
| ねじれ角 | 強 | 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| 喰い付精度が良く、センタリング加工不要 | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
