詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BT-1

品名 : φ12.5mm ドリル(六角軸/折板屋根用)

仕様

穿孔サイズ φ12.5㎜ 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
材質 HSS(チタンコーティング)
切味軽く、速く切れる、折板屋根(ルーフデッキ)用ドリル
ステンレス、ガルバ鋼、一般鋼材、軽金属、アルミなどへのルーフボルトの穴あけに
特殊3枚刃構造により、刃にかかる負荷が分散され、耐久性に優れ長寿命
材質は、ステンレスも断然OKの最高級素材コバルトハイスM35(SKH55)
チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
突き抜け防止ストッパー付で作業効率UP! 
折板屋根2枚重ねOK!
14.4Vインパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0944ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top