詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BW-0

品名 : 3.0- 8.0mm/8本組 六角軸ドリル

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
六角シャンク 6.35mm(1/4”) サイズ 3.0・3.3・4.0・4.2・5.0・6.0・6.8・8.0㎜
材質 HSS(ハイス)
追加説明
カタログ価格

9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 21:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0891ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top