詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BY

品名 : 2.0- 6.0mm/10本組 ステンレス用ドリルセット(CO-HSS)

仕様

入数 10本 サイズ(mm) 2.0・2.5・3.0・3.2・3.5(2本)・4.0・4.5・5.0・6.0
全長 53~93mm 有効長 15~50mm
材質 Co-HSS(コバルトハイス) 六角シャンク 6.35mm
プラスチックケース付
130°X型シンニングで位置決めが容易(3mm以上)
一体成型により低振動を実現
ステンレス・構造鋼の穴あけに最適です。
追加説明
カタログ価格

9,140 (税抜)/ 10,054 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/18 15:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0890ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top