詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824CA

品名 : 1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

仕様

〈セット内容〉 サイズ(各1本):
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm
筒サイズ 外径:70mm
長さ:143mm
材質 HSS(ハイス) 重量 406g
一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用ドリル (19本組)
取り出しに便利な回転収納ケースです。
追加説明
カタログ価格

4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/17 21:02現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0877ページ
ウェブカタログ画像
  • ★取り出しに便利な回転収納ケースです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top