品番 : EA824DA-12
品名 : 0.33-2.34mm カッティングブローチ(12本組)
仕様
| 〈セット内容〉12本セット ・刃直径:0.33mm、刃長:31mm ・刃直径:0.38mm、刃長:31mm ・刃直径:0.46mm、刃長:36mm ・刃直径:0.56mm、刃長:40mm ・刃直径:0.69mm、刃長:40mm ・刃直径:0.81mm、刃長:44mm ・刃直径:0.94mm、刃長:48mm ・刃直径:1.04mm、刃長:52mm ・刃直径:1.40mm、刃長:56mm ・刃直径:1.75mm、刃長:62mm ・刃直径:2.01mm、刃長:70mm ・刃直径:2.34mm、刃長:75mm |
|||
| 先端径 | 0.01mm | ||
|---|---|---|---|
| 断面は五角形 | |||
| プラスチック円筒型ケース入り | |||
| ギザギザのハンドルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
