詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DA-13

品名 : 0.61-1.90mm カッティングブローチ(12本組)

仕様

サイズ 0.6、0.75、0.8、0.95、1.0、1.1、1.2、1.4、1.6、1.8、1.9mm
差換式タイプ
ハンドル全長 86mm
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0669ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top