詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DA-15

品名 : 0.05-0.20mm カッティングブローチ(12本組)

仕様

刃長 13・14・15・15・16・17mm 刃直径 0.05・0.07・0.10・0.12・0.15・0.20mm(各2本)
断面は五角形
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 05:34現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0679ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top