詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DL-4

品名 : 2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)

仕様

〈セット内容〉 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5mm  (各1本) 六角シャンク 6.35mm
全長 65mm 材質 合金鋼
適用機種 ・ボール盤
・電動ドリル
・充電式ドリルドライバー
・充電式インパクトドライバー
入数 10本
木材・合板・乾燥竹・樹脂の穴あけに
(※アクリル系樹脂、スチロール系樹脂など、割れやすい素材には使用しないでください。)
ショートサイズでブレにくく、鋭い先端が加工材に食い込み、美しく正確な丸穴加工ができます。
追加説明
カタログ価格

3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 23:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0958ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top