詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DN-10

品名 : 3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)

仕様

用途 木材、MDF材の下穴用に <セット内容> 座掘りビット×2 
下穴用錐×4 
専用レンチ×1
全長 101~125mm キリ部長さ 50~75mm
座掘りビット長さ 53mm 下穴用錐サイズ φ3×97mm
座掘り径 φ9.4mm 六角対辺 6.35mm
材質 座掘りビット:鉄鋼45C 
錐:ハイス鋼
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできるので、作業効率がアップします。
下穴の深さを調整して木材の割れを抑えます。(スライド式で錐の長さ調節可能)
※安全のため高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 03:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0957ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top