品番 : EA824DP
品名 : 3.0-5.0㎜/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ETK-3SS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 材木・竹・アルミサッシ等の釘・木ネジの下穴あけ作業に | ドリル径 | 3.0・4.0・5.0mm |
| 溝長 | 20mm | 全長 | 60mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 重量 | 32g |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 入数 | 3本 |
| ショートタイプですので、作業しにくい狭い所(収納BOX内)もラクラク作業できます。 | |||
| 電動ドリル・インパクトドライバー対応 | |||
| 二条溝形状で切れ味抜群の為、硬い木材にも鋭く食い込みすばらしい切れ味! | |||
| 錐がテーパー(先細)状の為1本で広範囲の穴あけができ、釘・木ネジのキキが抜群!食いつかず安心して作業が行え木屑の排出もスムーズ! | |||
| 材料の割れを防ぎ釘打ちなどが容易 | |||
| ハイス鋼の為、耐久性に大変優れています。 | |||
| 六角シャンクだから電動ドリルにワンタッチで取り付けできます。 | |||
| <注意> ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。 ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。 ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。 ・小物の加工の際は、バイス等でしっかり固定して作業して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA824DP-3.0 : 3.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
| セット商品 | EA824DP-4.0 : 4.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
| セット商品 | EA824DP-5.0 : 5.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
| オプション | EA824DP-2.5 : 2.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
| オプション | EA824DP-3.5 : 3.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
