詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FT-119

品名 : 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

サイズ 1.0~10.0mm(0.5mmとび) 対応被削材 鉄・ステンレス・アルミ合金・銅合金・プラスチック
材質 HSS(ハイス) ケースサイズ 170×115×42(H)mm(実寸)
入数 19本
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
※1.0~2.5mmの先端形状は標準のドリル仕様になります。
特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/06 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0878ページ
ウェブカタログ画像
  • 特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
  • 穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top