詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824HS

品名 : 10-15mm ホールソーセット(六角軸/HSS)

仕様

用途 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 サイズ 10・11・12・13・14・15mm
六角シャンク 6.35mm 有効長(適応板厚) 1.5mm
材質 HSS ケースサイズ 275×131×45(H)mm
ケース付き
切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能
刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい
バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れた二段切り刃先仕上げ
優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0945ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top