詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824HT

品名 : 10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)

仕様

用途 ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック サイズ 10・11・12・13・14・15mm
六角シャンク 6.35mm 回転数 1000rpm以下
材質 本体:コバルトハイス
表面処理:TiAINコーティング
プラスチックケース入り
センターポンチ付き
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0945ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top