詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LK-305

品名 : 4.0-10.0mm/5本組 木工用ドリル

仕様

<セット内容> 5本組 サイズ(mm) 4・5・6・8・10
全長 75・86・93・117・133mm 有効長 43・52・57・75・87mm
シャンク径 4・5・6・8・10mm 材質 HSS(ハイス)
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/14 02:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0958ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top