品番 : EA824NK-10.1
品名 : 10.1x133mm ストレートドリル[Co Hss]
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSD10.1 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 溝長 | 69mm |
刃先径 | 10.1mm | 全長 | 133mm |
入数 | 1本 | 用途 | 厚み≦5Dの鉄鋼用 |
先端角 | 135° | ||
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/26 02:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |
拡大