品番 : EA824NK-10.6
品名 : 10.6x137mm ストレートドリル[Co Hss]
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSD10.6 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 刃先径 | 10.6mm |
溝長 | 70mm | 全長 | 137mm |
入数 | 1本 | 用途 | 厚み≦5Dの鉄鋼用 |
先端角 | 135° | ||
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/25 19:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |
拡大