品番 : EA824NS-4.7S
品名 : 4.7x 68mmm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS4.7 |
---|---|---|---|
ステンレス加工に最適 | |||
シャンク径 | 6mm | 刃先径 | 4.7mm |
全長 | 68mm | 溝長 | 24mm |
入数 | 1本入り | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/23 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |