品番 : EA824NS-5.9S
品名 : 5.9x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS5.9 |
---|---|---|---|
材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) | 溝長 | 28mm |
ステンレス加工に最適 | |||
刃先径 | 5.9mm | 全長 | 72mm |
入数 | 1本入り | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/24 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |