品番 : EA824NS-6.6S
品名 : 6.6x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS6.6 |
---|---|---|---|
材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) | ||
ステンレス加工に最適 | |||
溝長 | 31mm | 全長 | 75mm |
刃先径 | 6.6mm | 入数 | 1本入り |
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/19 13:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |