品番 : EA824PC-10A
品名 : 10.0x 89mm/ 90゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSTD10.0-90 |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 全長 | 89mm |
| 溝長 | 25mm | 用途 | 位置決め用スターティングドリル |
| 面取角 | 90° | 刃先径 | 10mm |
| ねじれ角 | 25° | ||
| AGコーティング | |||
| センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。 | |||
| 多機能タイプで角度バリエーションがあります。 | |||
| 加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。 | |||
| 刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0886ページ | ||||
