品番 : EA824WZ-90
品名 : 90mm ウッディングコアドリル用替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS90C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 90mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 重量 | 536.3g | ||
| 独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。 | |||
| ・ポリクリックシリーズ EA824WY-90用替刃 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA824WY-90 : 90mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) |
