詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825G-4

品名 : 9-21mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

仕様

サイズ 9・11・13・15・17・19・21mm 六角シャンク 1/4”
適合回転数 鉄:200~600rpm
非鉄金属:500~1500rpm
溝数 2本
材質 HSS(ハイス)
厚さ5mmまでの鉄、または非鉄金属の穴あけがスムーズにあけられます。
ドライバードリルに装着してご使用ください
追加説明
カタログ価格

6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0944ページ

代替品

EA825GB-2
  • 品番

    EA825GB-2

  • コメント

    違い:サイズ

ウェブカタログ画像
  • ※2本溝

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top