詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825GC

品名 : 4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

仕様

<セット内容> 3本セット
   EA825GC-1、EA825GC-2、EA825GC-3
   各1本入り、スチールケース入り
材質 HSS(ハイス)
シャンク径 EA825GC-1:6.5mm  
          EA825GC-2:10mm
          EA825GC-3:13mm
サイズ
 EA825GC-1:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm(1mmとび)
 EA825GC-2:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm(1mmとび)
 EA825GC-3:20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30mm(1mmとび)
ケースサイズ 157×110×36mm 総重量 551g
追加説明
カタログ価格

24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0943ページ

代替品

EA825SB-100
  • 品番

    EA825SB-100

  • コメント

    4-30mm(2mmとび)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top